クツワ
文具エプロンバッグ
働く人のための文具エプロンバッグ
しっかり収納できるファスナー付ホルダータイプ
シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。
ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け
材質
本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄
質量(g)
140
タイプ
ホルダー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×150×70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304145
BE022BK
ブラック
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
53304154
BE022NB
ネイビー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
53304170
BE022BL
ブルー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
53304179
BE022PK
ピンク
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください