クツワ
文具エプロンバッグ
働く人のための文具エプロンバッグ
紐で簡単に開閉できる巾着タイプ
シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。
ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け
材質
本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄、コイルチェーン:TPU
質量(g)
175
タイプ
巾着
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×140×70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304224
BE024BK
ブラック
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53304240
BE024NB
ネイビー
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
53304249
BE024BL
ブルー
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53304258
BE024PK
ピンク
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください