クツワ
文具エプロンバッグ
働く人のための文具エプロンバッグ
伸縮生地でフィット!調節簡単なボルト専用ホルダー
2つの付け方で使えます。
ベルトにつけて、別売ベルトで斜め掛け
文具エプロンバッグシリーズのウエストベルトに装着可能
適合
直径55~85mmのボトルに対応
材質
本体:ポリエステル、クロロプレンゴム、ベルトループ:PP
色
ブラック
質量(g)
40
タイプ
ボトルホルダー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×100×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304310
BE026
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください