3M(スリーエム)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!
ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
カラフルな混色セットです。
仕様
強粘着
種別
ノート
形状
正方形
シリーズ
Post-it
寸法(縦×横)(mm)
75×75
商品構成
アソート
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53303707
654SS-MC-1
1パック(45枚×4パッド)
アクアスプラッシュ/グアバ/バイタルオレンジ/ライトグリーン
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53303716
654SS-MC-2
1パック(45枚×4パッド)
ブルー/オーキッドフロスト/グリーン/ブルーパラダイス
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53303725
654SS-MC-3
1パック(45枚×4パッド)
ポジティブリィピンク/アクアスプラッシュ/ブルー/シトロン
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53303734
654SS-MC-4
1パック(45枚×4パッド)
ピンク/ポジティブリィピンク/イエロー/アシッドライム
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53303750
654SS-MC-5
1パック(45枚×4パッド)
グリーン/イエロー/オーキッドフロスト/ピンク
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53303759
654SS-MC-6
1パック(45枚×4パッド)
ビビッドイエロー/トロピカルピンク/パパイヤフィズ/アシッドライム
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53303768
654SS-MC-7
1パック(45枚×4パッド)
アイリスインフュージョン/ポジティブリィピンク/トロピカルピンク/ピンク
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53303777
654SS-MC-8
1パック(45枚×4パッド)
シトロン/ライトグリーン/シーグラス/グアバ
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53303786
654SS-MC-9
1パック
ブラック/べブルグレー/オーキッドフロスト/ブルー
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
53303978
6541SS-MC-1N
1箱(90枚×12パッド)
アクアスプラッシュ/グアバ/バイタルオレンジ/ライトグリーン
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53303987
6541SS-MC-2N
1箱(90枚×12パッド)
ブルー/オーキッドフロスト/グリーン/ブルーパラダイス
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53303996
6541SS-MC-3N
1箱(90枚×12パッド)
ポジティブリィピンク/アクアスプラッシュ/ブルー/シトロン
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53304005
6541SS-MC-4N
1箱(90枚×12パッド)
ピンク/ポジティブリィピンク/イエロー/アシッドライム
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53304014
6541SS-MC-5N
1箱(90枚×12パッド)
グリーン/イエロー/オーキッドフロスト/ピンク
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53304030
6541SS-MC-6N
1箱(90枚×12パッド)
ビビッドイエロー/トロピカルピンク/パパイヤフィズ/アシッドライム
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53304039
6541SS-MC-7N
1箱(90枚×12パッド)
アイリスインフュージョン/ポジティブリィピンク/トロピカルピンク/ピンク
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53304048
6541SS-MC-8N
1箱(90枚×12パッド)
シトロン/ライトグリーン/シーグラス/グアバ
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
53304057
6541SS-MC-9
1箱
ブラック/べブルグレー/オーキッドフロスト/ブルー
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください