3M(スリーエム)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!
ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
カラフルな混色セットです。
仕様
強粘着
種別
ノート
形状
長方形
シリーズ
Post-it
寸法(縦×横)(mm)
75×50
商品構成
アソート
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53303619
656SS-MC-1N
1パック(45枚×4パッド)
アクアスプラッシュ/グアバ/バイタルオレンジ/ライトグリーン
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53303628
656SS-MC-2N
1パック(45枚×4パッド)
ブルー/オーキッドフロスト/グリーン/ブルーパラダイス
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53303637
656SS-MC-3N
1パック(45枚×4パッド)
ポジティブリィピンク/アクアスプラッシュ/ブルー/シトロン
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53303646
656SS-MC-4N
1パック(45枚×4パッド)
ピンク/ポジティブリィピンク/イエロー/アシッドライム
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53303655
656SS-MC-5N
1パック(45枚×4パッド)
グリーン/イエロー/オーキッドフロスト/ピンク
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53303664
656SS-MC-6N
1パック(45枚×4パッド)
ビビッドイエロー/トロピカルピンク/パパイヤフィズ/アシッドライム
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53303680
656SS-MC-7N
1パック(45枚×4パッド)
アイリスインフュージョン/ポジティブリィピンク/トロピカルピンク/ピンク
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53303689
656SS-MC-8N
1パック(45枚×4パッド)
シトロン/ライトグリーン/シーグラス/グアバ
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
53303698
656SS-MC-9
1パック
ブラック/べブルグレー/オーキッドフロスト/ブルー
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください