曜日別特売

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

強粘着タイプのポスト・イット見出しです。
パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。
カラフルな混色セットです。

仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53303436700SS-MC-1N1パック(45枚×8パッド)アクアスプラッシュ/グアバ/バイタルオレンジ/ライトグリーン
530
399
439(税込)
当日出荷
53303445700SS-MC-2N1パック(45枚×8パッド)ブルー/オーキッドフロスト/グリーン/ブルーパラダイス
530
399
439(税込)
当日出荷
53303454700SS-MC-3N1パック(45枚×8パッド)ポジティブリィピンク/アクアスプラッシュ/ブルー/シトロン
530
399
439(税込)
当日出荷
53303470700SS-MC-4N1パック(45枚×8パッド)ピンク/ポジティブリィピンク/イエロー/アシッドライム
530
399
439(税込)
当日出荷
53303479700SS-MC-5N1パック(45枚×8パッド)グリーン/イエロー/オーキッドフロスト/ピンク
530
399
439(税込)
当日出荷
53303488700SS-MC-6N1パック(45枚×8パッド)ビビッドイエロー/トロピカルピンク/パパイヤフィズ/アシッドライム
530
399
439(税込)
当日出荷
53303497700SS-MC-7N1パック(45枚×8パッド)アイリスインフュージョン/ポジティブリィピンク/トロピカルピンク/ピンク
530
399
439(税込)
当日出荷
53303506700SS-MC-8N1パック(45枚×8パッド)シトロン/ライトグリーン/シーグラス/グアバ
530
399
439(税込)
当日出荷
53303515700SS-MC-91パックブラック/べブルグレー/オーキッドフロスト/ブルー
530
399
439(税込)
当日出荷
533037957001SS-MC-1N1箱(90枚×32パッド)アクアスプラッシュ/グアバ/バイタルオレンジ/ライトグリーン
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
533038047001SS-MC-2N1箱(90枚×32パッド)ブルー/オーキッドフロスト/グリーン/ブルーパラダイス
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
533038207001SS-MC-3N1箱(90枚×32パッド)ポジティブリィピンク/アクアスプラッシュ/ブルー/シトロン
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
533038297001SS-MC-4N1箱(90枚×32パッド)ピンク/ポジティブリィピンク/イエロー/アシッドライム
2,230
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
533038387001SS-MC-5N1箱(90枚×32パッド)グリーン/イエロー/オーキッドフロスト/ピンク
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
533038477001SS-MC-6N1箱(90枚×32パッド)ビビッドイエロー/トロピカルピンク/パパイヤフィズ/アシッドライム
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
533038567001SS-MC-7N1箱(90枚×32パッド)アイリスインフュージョン/ポジティブリィピンク/トロピカルピンク/ピンク
2,230
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
533038657001SS-MC-8N1箱(90枚×32パッド)シトロン/ライトグリーン/シーグラス/グアバ
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
533038747001SS-MC-91箱ブラック/べブルグレー/オーキッドフロスト/ブルー
2,230
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 会社の事務で使用

色がくっきりはっきりしているものを探したのですが、これ以外に見つからなかった。ただ、値段が高すぎると思う。店の百均に行かずにネットで購入の場合は仕方ないのか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする