【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

強粘着タイプのポスト・イット付箋です。
プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!
カラフルな混色セットです。

仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PKG画像53303524500SS-MC-1N1パック(45枚×8パッド)アクアスプラッシュ/グアバ/バイタルオレンジ/ライトグリーン
550
399
439(税込)
当日出荷
PKG画像53303540500SS-MC-2N1パック(45枚×8パッド)ブルー/オーキッドフロスト/グリーン/ブルーパラダイス
550
399
439(税込)
当日出荷
PKG画像53303549500SS-MC-3N1パック(45枚×8パッド)ポジティブリィピンク/アクアスプラッシュ/ブルー/シトロン
550
399
439(税込)
当日出荷
PKG画像53303558500SS-MC-4N1パック(45枚×8パッド)ピンク/ポジティブリィピンク/イエロー/アシッドライム
550
399
439(税込)
当日出荷
PKG画像53303567500SS-MC-5N1パック(45枚×8パッド)グリーン/イエロー/オーキッドフロスト/ピンク
550
399
439(税込)
当日出荷
PKG画像53303576500SS-MC-6N1パック(45枚×8パッド)ビビッドイエロー/トロピカルピンク/パパイヤフィズ/アシッドライム
550
399
439(税込)
当日出荷
PKG画像53303585500SS-MC-7N1パック(45枚×8パッド)アイリスインフュージョン/ポジティブリィピンク/トロピカルピンク/ピンク
550
399
439(税込)
当日出荷
PKG画像53303594500SS-MC-8N1パック(45枚×8パッド)シトロン/ライトグリーン/シーグラス/グアバ
550
399
439(税込)
当日出荷
PKG画像53303610500SS-MC-91パックブラック/べブルグレー/オーキッドフロスト/ブルー
550
399
439(税込)
当日出荷
PKG画像533038905001SS-MC-1N1箱(90枚×24パッド)アクアスプラッシュ/グアバ/バイタルオレンジ/ライトグリーン
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
PKG画像533038995001SS-MC-2N1箱(90枚×24パッド)ブルー/オーキッドフロスト/グリーン/ブルーパラダイス
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
PKG画像533039085001SS-MC-3N1箱(90枚×24パッド)ポジティブリィピンク/アクアスプラッシュ/ブルー/シトロン
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
PKG画像533039175001SS-MC-4N1箱(90枚×24パッド)ピンク/ポジティブリィピンク/イエロー/アシッドライム
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
PKG画像533039265001SS-MC-5N1箱(90枚×24パッド)グリーン/イエロー/オーキッドフロスト/ピンク
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
PKG画像533039355001SS-MC-6N1箱(90枚×24パッド)ビビッドイエロー/トロピカルピンク/パパイヤフィズ/アシッドライム
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
PKG画像533039445001SS-MC-7N1箱(90枚×24パッド)アイリスインフュージョン/ポジティブリィピンク/トロピカルピンク/ピンク
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
PKG画像533039605001SS-MC-8N1箱(90枚×24パッド)シトロン/ライトグリーン/シーグラス/グアバ
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
PKG画像533039695001SS-MC-91箱ブラック/べブルグレー/オーキッドフロスト/ブルー
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 事務所で使用

色がしっかりしているため、区別がつけやすくさすがブランドものだと思った。使い捨てにするのが勿体なくて、粘着力があるものは再度使用。

2025-12-18
用途: 書類に
株式会社 田中商事その他業種

強粘着ということで購入しましたが、普通の粘着力しかありません。まだ一色しか使ってませんが、他社で購入していた強粘着と比べても全然違います。これなら買わなきゃよかったです。

2025-06-28
用途: 事務など
鉱業

黒!ブラック!が良いです。。あまり無い色なので目立ちます。白インク PILOT Juice up 04( 注文コード 28622765 )と相性が良くおすすめです。
75x50㎜も使ってますが 黒のみのパックがあれば…嬉しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 53303524
2025-07-05
用途: 仕事に
その他業種

ふせんは貼ってもつかないものがあったりするので、
強粘着ということで購入しました。
しっかり貼れて、しっかり剥がせました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする