ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ - エーワン[ラベル]
(2件のレビュー)

このラベルは、貼り付けの際にラベルの位置を調整することができ、一度貼り付ければしっかりと固定されます。
封筒に宛名を上手く貼れずに曲がってしまうといったお悩みを解決します。
・滑らせて位置合わせがしやすい(のり面に独自特殊加工をすることで、封筒上で滑らせて位置合わせがしやすい)
・しっかり貼れてはがれにくい(再剥離ではありません)。位置合わせができるタイプながら、しっかり貼れます。

用途宛名表示用シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.13総厚(mm)0.13
注意
※再剥離タイプではありません
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304477420041冊(18シート)148.5×1054面(1袋)72
1,120
899
989(税込)
当日出荷
53304486420081冊(18シート)97×698面(1袋)144
1,120
899
989(税込)
当日出荷
53304495420101冊(18シート)91×5510面(1袋)180
1,120
899
989(税込)
当日出荷
53304504420121冊(18シート)86.4×42.312面(1袋)216
1,120
899
989(税込)
当日出荷
53304520420241冊(18シート)70×33.924面(1袋)432
1,120
899
989(税込)
翌々日出荷
53304529430041冊(100シート)148.5×1054面(1袋)400
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
53304538430081冊(100シート)97×698面(1袋)800
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53304547430101冊(100シート)91×5510面(1袋)1000
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
53304556430121冊(100シート)86.4×42.312面(1袋)1200
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53304565430241冊(100シート)70×33.924面(1袋)2400
5,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
07583296421101冊(18シート)50.8×86.410面(1袋)180
1,120
949
1,044(税込)
当日出荷
07583305421121冊(18シート)42.3×83.812面(1袋)216
1,120
949
1,044(税込)
翌々日出荷
07583321420181冊(18シート)42.3×7018面(1袋)324
1,120
949
1,044(税込)
翌々日出荷
07583330420201冊(18シート)42×74.2520面(1袋)360
1,120
949
1,044(税込)
翌々日出荷
07583339420211冊(18シート)42.3×7021面(1袋)378
1,120
949
1,044(税込)
翌々日出荷
07583348421211冊(18シート)38.1×63.521面(1袋)378
1,120
949
1,044(税込)
翌々日出荷
07583357421241冊(18シート)33.9×6624面(1袋)432
1,120
949
1,044(税込)
翌々日出荷
07583366431101冊(100シート)50.8×86.410面(1袋)1000
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
07583375431121冊(100シート)42.3×83.812面(1袋)1200
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
07583391430181冊(100シート)42.3×7018面(1袋)1800
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
07583400430201冊(100シート)42×74.2520面(1袋)2000
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
07583409430211冊(100シート)42.3×7021面(1袋)2100
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
07583418431211冊(100シート)38.1×63.521面(1袋)2100
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
07583427431241冊(100シート)33.9×6624面(1袋)2400
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エーワン(TM)ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ まっすぐキレイに貼れる仕組み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: パンフレット訂正作業

ずらせて貼りやすいから、使いやすくてリピートしてます。

対象商品 : 53304486
2024-06-18
用途: コーヒーパッケージのラベルプリント
製造業

仕事でご依頼をいただいたコーヒーのパッケージに使用するために購入。レーザープリンタでプリントしてお客様に納品したが剥離紙からシールを剥がす際に剥離紙に穴あき加工がしてあり、その穴の部分の剥離紙がシール側に残ってしまうとの問い合わせがありメーカーに確認するとそのような仕様になっていますとの回答。ずらしながら位置決めができる商品との説明でしたが意味不明です。何故ならシールを貼った際にシール側に残る剥離紙が水玉模様に完全に透けてしまい剥離紙の裏に印刷されている緑色の文字も透けてしまう上、シールも水玉模様に凸凹になってしまいます。お客様に仕事として納品の出来る物では到底ありません。結果として同等のシール紙を買い直し同様の作業をして謝罪した上で再納品となりました。商品のパッケージにこの現象が発生することは明記されていません。この件をメーカーに電話して話しましたが確認に何時間もかかって待たされた上、言葉での謝罪のみでそれ以外には何も対応していただけませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする