全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2

全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2 - トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2 - トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2 - トーリ・ハン

業界No.1の大きさ
ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい
庫内にLED照明を搭載
庫内と庫外に充電用コンセント付き
庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き
収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)
キャスター付き
無音、無振動で長期連続運転が可能
省エネ設計

用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2質量(kg)55タイプ中湿度用電源(V)AC100消費電力(W)58有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234棚板耐荷重(kg)50湿度計アナログ湿度計塗装粉体塗装 ブラック除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式湿度コントロール可変式30~50%RH材質(キャビネット)スチール内容量1台
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319430PH-322W-M2
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥14,000/税込¥15,400
北海道地方1¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする