曜日別特売

フィルター付き換気扇

フィルター付き換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60内容量1台
注意
※こちらの商品は一般家庭用です。厨房でのご利用など、業務用途ではご使用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(cm)
風量
シャッター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317260YNK-15F1.722/24(取付木枠)17.52.6/2.6(m3)2
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53317269YNK-20F2.126/29(取付木枠)255.6/6.2(m3)3
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
53317278YNK-25F2.729/32(取付木枠)308.2/8.2(m3)3
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
53317287YNK-30F3.332/34(取付木枠)358.9/8.9(m3)4
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする