シングウ刈払機 ベルカッター RXZ-2610H

シングウ刈払機 ベルカッター RXZ-2610H - シングウ(新宮商行)

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。
加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。
シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。
刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。
高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240排気量(mL)26レバー形式スロットル:トリオレバー乾燥質量(kg)4.6燃料タンク容量(L)0.55チップソー寸法(mm)255(10インチ)燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1ハンドル形状両手ハンドル振動3軸合成値(m/s2)3.3内容量1台
注意
※本来の性能を維持するため、2サイクルエンジンオイルはSS-50をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319414411978
66,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする