曜日別特売

玄関台

玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト玄関台 - フクダクラフト

玄関の段差を小さくし、足腰の負担を和らげます。
玄関台の下に靴が最大2足収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
コーナーに2台を組み合わせて使ってもOK!

材質【本体】スチール/粉体塗装、【地板】化粧繊維板ナチュラル内容量1台
注意
※屋外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317077SG-M6035 NAO約4.060約600×355×15580
オープン
4,988
5,487(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53317086SG-M4535 NAO約3.245約450×355×155約3.2
オープン
4,588
5,047(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする