曜日別特売

らくのうマザーズ 大阿蘇牛乳 200mL

らくのうマザーズ 大阿蘇牛乳 200mL - らくのうマザーズ
用途常温保存可能な成分無調整牛乳です。飲みきりサイズの200mLパックです。デザインには熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンを採用しています。常温保存できるので日常的に利用しながら、日常備蓄、災害備蓄、まとめ買い、急に必要な時に使える、等様々な場面で便利です。また、冷蔵庫に牛乳を入れるスペースがないときも常温保管できるので場所をとらず、とても便利です(開封後は要冷蔵10℃以下)。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。私たち、らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。容量(mL)200
注意
※常温を超えない温度で保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319780-1箱(200mL×12個)12
オープン
1,998
2,158(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53319789-1箱(200mL×24個)24
オープン
3,398
3,670(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする