曜日別特売

EXERACER PRO (エクセレーサープロ)

EXERACER PRO (エクセレーサープロ) - IRC

タイヤ形状の見直しによって接地面が10%拡大し、高いグリップ力を誇る前作からグリップ力がさらに15%アップ。
ケーシングを60tpiから110tpiとした内部構造の進化は、摩耗性を36%向上、転がり抵抗を7%減少させることに成功した。<抗菌ゴム使用>
トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ

セット内容タイヤ(1本バラ)レッドビードスチール内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
No.
標準空気圧(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317558194013HE 25-559(26×1.50)275H/E【IRC NO.】194013700
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
53317567190673WO 25-540(24×1-3/8)230W/O【IRC NO.】190673700
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
53317576190674WO 25-590(26×1-3/8)250W/O【IRC NO.】190674700
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
53317585190672WO 25-622(700C)320W/O【IRC NO.】190672600-800
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする