曜日別特売

EXERACER (エクセレーサー)

EXERACER (エクセレーサー) - IRCEXERACER (エクセレーサー) - IRCEXERACER (エクセレーサー) - IRCEXERACER (エクセレーサー) - IRCEXERACER (エクセレーサー) - IRC

耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。
サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。
豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>
車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開

セット内容タイヤ(1本バラ)ビードスチール標準空気圧(kPa)700標準空気圧(PSI)100内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317594190664グレーWO 25-501(22×1-3/8)235W/O【IRC NO.】190664
オープン
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
53317610190665ブラックWO 25-501(22×1-3/8)235W/O【IRC NO.】190665
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
53317619190666グレーWO 25-520(24×1)240W/O【IRC NO.】190666
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
53317628190670イエローWO 25-540(24×1-3/8)250W/O【IRC NO.】190670
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
53317637190667グレーWO 25-540(24×1-3/8)250W/O【IRC NO.】190667
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
53317646190668ブラックWO 25-540(24×1-3/8)250W/O【IRC NO.】190668
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
53317655190671ブルーWO 25-540(24×1-3/8)250W/O【IRC NO.】190671
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
53317664190669レッドWO 25-540(24×1-3/8)250W/O【IRC NO.】190669
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
53317680194011グレーHE 25-559(26×1.50)260H/E【IRC NO.】194011
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
53317689194012ブラックHE 25-559(26×1.50)260H/E【IRC NO.】194012
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする