レスタス
国産白ソフトタオル 200匁(のし:御挨拶)【名入れなし】
名刺ポケットつきOPP袋入り!「御挨拶」ののし巻きでどのシーズンも配りやすい、ご挨拶用タオルの定番商品です。
用途
お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として
材質
綿100%
寸法(mm)
(平置き)約340×860
印刷
なし
質量(g/枚)
約62.5(200匁)
色(本体)
ホワイト
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317034
-
1セット(120枚)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53317059
-
1セット(240枚)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。