カワモト
使い切り防水指サック
防水タイプなので、水仕事や入浴時の指・ばんそうこうの保護に便利です。
指サックを装着したまま、スマートフォンの操作ができます。
用途
水仕事や入浴時の指・ばんそうこうの保護。(文具用・工業用ではない)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
65
色
肌色
内容量
1個(100個)
注意
※ラテックスアレルギーのある方は使用しないでください。また、アレルギー体質の方は注意してご使用ください。
※かゆみ、かぶれ、発疹等以上を感じた場合はただちに使用を中止してください。
※60℃以上の熱に触れないでください。
※装着した時、きつく感じた場合はただちに使用を中止してください。
※素材自体に防水制覇ありますが、指のサイズによっては隙間から水が入る恐れがあります。
※連続して1時間以上使用しないでください。
※高濃度の薬液や溶剤(ガソリン・灯油・ベンジン等)には使用しないでください。
※刃先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※本品は使い切りの製品です。再使用はしないでください。
※直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
※小児のての届かない所に保管してください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317497
036-680300-00
S
16
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53317506
036-680310-00
M
18
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
53317515
036-680320-00
L
20
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください