曜日別特売

ワードローブ ブラックタイプ CW

ワードローブ ブラックタイプ CW - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

付属品棚板1枚、ハンガー付棚板1枚、鏡、ネクタイ掛け材質本体:スチール塗装仕上扉:ブラック/本体:ブラック寸法H(mm)2100寸法D(mm)450寸法W(mm)899寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×2100棚板耐荷重(kg)等分布31(方式)インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-BまたはCWS-900B-B)をご使用ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53364004CW-0921W-BB
119,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,600/税込¥7,260
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする