曜日別特売

クッション

クッション - ナイキクッション - ナイキクッション - ナイキクッション - ナイキクッション - ナイキクッション - ナイキクッション - ナイキ

コーディネートのアクセントになり、より座り心地をよくするクッションです。

質量(kg)0.18寸法H(mm)280張地布張り寸法D(mm)150寸法W(mm)450内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53363024CS001-BGベージュ
5,000
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363040CS001-DBLダークブルー
5,000
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363049CS001-DGLダークグレー
5,000
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363058CS001-GGRグラスグリーン
5,000
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363067CS001-MSマスタード
5,000
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363076CS001-SBLサックスブルー
5,000
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363085CS001-SGLシルバーグレー
5,000
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする