ナイキ
折りたたみイス パッドなし
快適・軽量・便利機能満載のアルミフレームチェアーです。
材質
背座:樹脂成型品、フレーム:25×12アルミ楕円フレーム塗装仕上
質量(kg)
2.6
寸法H(mm)
748
寸法D(mm)
467
寸法W(mm)
490
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53378537
E657
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません