ナイキ
折りたたみイス 座パッドあり
張地はビニールレザー張り(ノンフタル酸、耐アルコール、耐次亜塩素酸)背・座は樹脂成型品、フレームは25×12アルミ楕円フレーム塗装仕上です。
快適・軽量・便利機能満載のアルミフレームチェアーです。
材質
張地:ビニールレザー張り(ノンフタル酸、耐アルコール、耐次亜塩素酸)背座:樹脂成型品、フレーム:25×12アルミ楕円フレーム塗装仕上
質量(kg)
3
寸法H(mm)
748
寸法D(mm)
467
寸法W(mm)
490
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53378546
E658-GRN
グリーン
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378555
E658-LBLN
ライトブルー
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。