曜日別特売

ベンチテーブル 片面タイプ(基本型)

ベンチテーブル 片面タイプ(基本型) - ナイキベンチテーブル 片面タイプ(基本型) - ナイキベンチテーブル 片面タイプ(基本型) - ナイキベンチテーブル 片面タイプ(基本型) - ナイキベンチテーブル 片面タイプ(基本型) - ナイキベンチテーブル 片面タイプ(基本型) - ナイキベンチテーブル 片面タイプ(基本型) - ナイキベンチテーブル 片面タイプ(基本型) - ナイキ

ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。

付属品ケーブルトレー2個寸法H(mm)720天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー内容量1台
注意
※連結数は最大3連結(W7200mm)迄、増連することが可能です。
※D600タイプには中央引出しは取り付けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402224RXFN1406K-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック6151400
193,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402240RXFN1406K-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:ブラック6151400
193,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402249RXFN1406K-WMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト6151400
193,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402258RXFN1406K-WWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト6151400
193,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402267RXFN1407K-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック7151400
195,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402276RXFN1407K-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:ブラック7151400
195,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402285RXFN1407K-WMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト7151400
195,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402294RXFN1407K-WWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト7151400
195,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402310RXFN1606K-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:ブラック6151600
194,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402319RXFN1606K-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック6151600
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402328RXFN1606K-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:ブラック6151600
194,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402337RXFN1606K-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:ブラック6151600
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402346RXFN1606K-WH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト6151600
194,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402355RXFN1606K-WMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト6151600
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402364RXFN1606K-WS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト6151600
194,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402380RXFN1606K-WWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト6151600
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402389RXFN1607K-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:ブラック7151600
196,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402398RXFN1607K-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:ブラック7151600
196,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402407RXFN1607K-WH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト7151600
196,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402416RXFN1607K-WS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト7151600
196,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402425RXFN1806K-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:ブラック6151800
200,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402434RXFN1806K-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:ブラック6151800
200,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402450RXFN1806K-WH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト6151800
200,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402459RXFN1806K-WS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト6151800
200,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402468RXFN1807K-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:ブラック7151800
202,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402477RXFN1807K-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:ブラック7151800
202,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402486RXFN1807K-WH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト7151800
202,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402495RXFN1807K-WS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト7151800
202,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402669RXFN1607K-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック7151600
206,500
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402678RXFN1607K-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:ブラック7151600
206,500
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402687RXFN1607K-WMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト7151600
206,500
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402696RXFN1607K-WWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト7151600
206,500
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402705RXFN1806K-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック6151800
211,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402714RXFN1806K-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:ブラック6151800
211,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402730RXFN1806K-WMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト6151800
211,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402739RXFN1806K-WWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト6151800
211,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402748RXFN1807K-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック7151800
214,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402757RXFN1807K-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:ブラック7151800
214,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402766RXFN1807K-WMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト7151800
214,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402775RXFN1807K-WWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト7151800
214,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402784RXFN2006K-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:ブラック6152000
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402800RXFN2006K-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:ブラック6152000
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402809RXFN2006K-WH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト6152000
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402818RXFN2006K-WS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト6152000
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402827RXFN2007K-BH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:ブラック7152000
216,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402836RXFN2007K-BS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:ブラック7152000
216,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402845RXFN2007K-WH天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト7152000
216,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402854RXFN2007K-WS天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト7152000
216,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402949RXFN2006K-BMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック6152000
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402958RXFN2006K-BWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上、ケーブルトレー:樹脂製天板:ダークウォールナット/脚:ブラック6152000
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする