曜日別特売

オープンシェルフ ミジカMJ型

オープンシェルフ ミジカMJ型 - ナイキオープンシェルフ ミジカMJ型 - ナイキオープンシェルフ ミジカMJ型 - ナイキオープンシェルフ ミジカMJ型 - ナイキオープンシェルフ ミジカMJ型 - ナイキオープンシェルフ ミジカMJ型 - ナイキオープンシェルフ ミジカMJ型 - ナイキオープンシェルフ ミジカMJ型 - ナイキ

オープンスペースをゆるく間仕切る、機能とデザイン性を高めた収納庫です。

寸法D(mm)450寸法W(mm)899棚板耐荷重(kg)等分布51kg内容量1台
注意
※必ず天板を取り付けてご使用ください。
※必ず横連結をして、2連結以上でご使用ください。
※適合スタンドベース(MJ-900SB)、適合天板(CW-900TPU、CW-900WTU)、適合ベース(CW-900B)となっています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53398207MJ-0907N-BB棚板1枚本体:ブラック/バックパネル:クリアーホワイト700
114,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398216MJ-0907N-WW棚板1枚本体:クリアーホワイト/バックパネル:クリアーホワイト700
114,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398225MJ-0911N-BB棚板2枚本体:ブラック/バックパネル:クリアーホワイト1050
126,700
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398234MJ-0911N-WW棚板2枚本体:クリアーホワイト/バックパネル:クリアーホワイト1050
126,700
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404148MJ-0907N-BMW棚板1枚本体:ブラック/バックパネル:ミディアムウォールナット700
137,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404157MJ-0907N-BS棚板1枚本体:ブラック/バックパネル:シルクウッド700
137,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404166MJ-0907N-BWN棚板1枚本体:ブラック/バックパネル:ダークウォールナット700
137,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404175MJ-0907N-WMW棚板1枚本体:クリアーホワイト/バックパネル:ミディアムウォールナット700
137,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404184MJ-0907N-WS棚板1枚本体:クリアーホワイト/バックパネル:シルクウッド700
137,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404200MJ-0907N-WWN棚板1枚本体:クリアーホワイト/バックパネル:ダークウォールナット700
137,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404209MJ-0911N-BMW棚板2枚本体:ブラック/バックパネル:ミディアムウォールナット1050
157,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404218MJ-0911N-BS棚板2枚本体:ブラック/バックパネル:シルクウッド1050
157,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404227MJ-0911N-BWN棚板2枚本体:ブラック/バックパネル:ダークウォールナット1050
157,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404236MJ-0911N-WMW棚板2枚本体:クリアーホワイト/バックパネル:ミディアムウォールナット1050
157,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404245MJ-0911N-WS棚板2枚本体:クリアーホワイト/バックパネル:シルクウッド1050
157,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53404254MJ-0911N-WWN棚板2枚本体:クリアーホワイト/バックパネル:ダークウォールナット1050
157,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする