曜日別特売

エンドデスク XWDH型

エンドデスク XWDH型 - ナイキエンドデスク XWDH型 - ナイキ

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。

材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上質量(kg)21寸法H(mm)720寸法D(mm)700寸法W(mm)1400天板厚さ(mm)30mm内容量1台
注意
※デスクトップパネルは取り付けできません。
※D600デスク・脇デスク・コーナーデスク・プリンター台・サイドデスクには取り付けできません。
※脇デスク及び天板が木製メラミン化粧板張りのデスク、テーブルには連結できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53398338XEDH147RTM-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
86,600
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398347XEDH147RTM-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
86,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする