ナイキ
ジョイントテーブル 120°タイプ(ビティー BT型)
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
変形テーブルのため、詳細サイズはナイキウェブカタログをご参照ください。
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
1068
寸法W(mm)
2077
天板厚さ(mm)
26mm
内容量
1台
注意
※連結部は連結脚を中央に1本、連結プレートを両外側に1個ずつ設置してください。
※コーナー頂点部には脚パイプセットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53364930
BTJT-120R-HP
天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
ホワイト
¥
143,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364939
BTJT-120R-MWP
天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
ミディアムウォールナット
¥
143,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364948
BTJT-120R-SP
天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
シルクウッド
¥
143,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364957
BTJT-120R-CA
天板:メラミン化粧板張り
ショコラアッシュ
¥
120,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364966
BTJT-120R-H
天板:メラミン化粧板張り
ホワイト
¥
120,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364975
BTJT-120R-S
天板:メラミン化粧板張り
シルクウッド
¥
120,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364984
BTJT-120R-SO
天板:メラミン化粧板張り
サンドオーク
¥
120,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365000
BTJT-120R-MW
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り
ミディアムウォールナット
¥
132,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365009
BTJT-120R-WN
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り
ダークウォールナット
¥
132,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。