曜日別特売

ミーティングテーブル (レノックス RX型)

ミーティングテーブル (レノックス RX型) - ナイキミーティングテーブル (レノックス RX型) - ナイキミーティングテーブル (レノックス RX型) - ナイキミーティングテーブル (レノックス RX型) - ナイキミーティングテーブル (レノックス RX型) - ナイキミーティングテーブル (レノックス RX型) - ナイキミーティングテーブル (レノックス RX型) - ナイキミーティングテーブル (レノックス RX型) - ナイキ

ベンチテーブル(レノックス RX型)は、カジュアルなミーティング空間からフォーマルな会議室までシーンを彩るプランバリエーション

付属品配線受け高さ(mm)720天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53399564RXM2414H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック2400×1400×720
445,400
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399580RXM2414H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック2400×1400×720
445,400
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399589RXM2414H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ホワイト2400×1400×720
445,400
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399598RXM2414H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト2400×1400×720
445,400
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400544RXM2012H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック2000×1200×720
324,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400560RXM2012H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック2000×1200×720
324,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400569RXM2012H-WH天板:ホワイト/脚:ホワイト2000×1200×720
324,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400578RXM2012H-WS天板:シルクウッド/脚:ホワイト2000×1200×720
324,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400867RXM2012H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック2000×1200×720
348,200
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400876RXM2012H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック2000×1200×720
348,200
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400885RXM2012H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ホワイト2000×1200×720
348,200
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400894RXM2012H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト2000×1200×720
348,200
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400910RXM2014H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック2000×1400×720
350,900
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400919RXM2014H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック2000×1400×720
350,900
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400928RXM2014H-WH天板:ホワイト/脚:ホワイト2000×1400×720
350,900
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53400937RXM2014H-WS天板:シルクウッド/脚:ホワイト2000×1400×720
350,900
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401068RXM2412H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック2400×1200×720
366,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401077RXM2412H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック2400×1200×720
366,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401086RXM2412H-WH天板:ホワイト/脚:ホワイト2400×1200×720
366,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401095RXM2412H-WS天板:シルクウッド/脚:ホワイト2400×1200×720
366,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401190RXM2414H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック2400×1400×720
392,500
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401199RXM2414H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック2400×1400×720
392,500
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401208RXM2414H-WH天板:ホワイト/脚:ホワイト2400×1400×720
392,500
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401217RXM2414H-WS天板:シルクウッド/脚:ホワイト2400×1400×720
392,500
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401226RXM2014H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック2000×1400×720
403,700
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401235RXM2014H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック2000×1400×720
403,700
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401244RXM2014H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ホワイト2000×1400×720
403,700
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401260RXM2014H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト2000×1400×720
403,700
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401269RXM2412H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック2400×1200×720
399,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401278RXM2412H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック2400×1200×720
399,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401287RXM2412H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ホワイト2400×1200×720
399,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401296RXM2412H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト2400×1200×720
399,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする