会議用テーブル KFB型

会議用テーブル KFB型 - ナイキ会議用テーブル KFB型 - ナイキ

平行スタック可能な一人用会議テーブルです。

材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上、幕板:スチール塗装仕上、棚:スチールパイプ塗装仕上幅(mm)650高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)450キャスターあり天板厚さ(mm)19内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53374337KFB0645PT-WHホワイト650×450×72013.8
66,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374346KFB0645P-WHホワイト650×450×72013.2
60,300
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする