曜日別特売

会議用テーブル KHE型

会議用テーブル KHE型 - ナイキ会議用テーブル KHE型 - ナイキ会議用テーブル KHE型 - ナイキ会議用テーブル KHE型 - ナイキ会議用テーブル KHE型 - ナイキ会議用テーブル KHE型 - ナイキ会議用テーブル KHE型 - ナイキ会議用テーブル KHE型 - ナイキ

天板エッジには焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないオレフィン系エラストマーのソフトエッジを使用しています。

材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:スチール+樹脂カバー高さ(mm)700タイプノックダウン式天板厚さ(mm)30アジャスター内容量1台
注意
※W2100の天板はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53372684KHE2110-WHホワイト2100×900×70043
177,700
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373244KHE1575WR-WHホワイト1500×750×70026
105,800
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373260KHE1875SR-WHホワイト1800×750×70027
105,200
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373269KHE1875WR-WHホワイト1800×750×70028
107,200
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373278KHE1890SR-WHホワイト1800×900×70030
108,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373287KHE1890WR-WHホワイト1800×900×70031
110,100
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373856KHE1275-WHホワイト900×900×70021
86,800
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373865KHE1575SR-WHホワイト1500×750×70025
103,900
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373874KHE1575-WHホワイト1200×750×70023
99,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373890KHE1590-WHホワイト1800×750×70024
100,100
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373899KHE1875-WHホワイト1500×750×70027
100,500
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373908KHE1890-WHホワイト1800×900×70029
103,100
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする