会議用テーブル KFH型

会議用テーブル KFH型 - ナイキ会議用テーブル KFH型 - ナイキ会議用テーブル KFH型 - ナイキ会議用テーブル KFH型 - ナイキ会議用テーブル KFH型 - ナイキ会議用テーブル KFH型 - ナイキ会議用テーブル KFH型 - ナイキ会議用テーブル KFH型 - ナイキ

キャスターにアジャスター機能を搭載。スタンダードながらも優れた機能性を持つ天板折りたたみ式テーブルです。

高さ(mm)720タイプノックダウン式キャスター、リフトアップキャスター使用あり内容量1台
注意
※ご使用になる時は、ロックされているかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53372700KFH1545WPT-SWシルクウッド1500×450×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500450
132,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372709KFH1545WPT-WHホワイト1500×450×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500450
132,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372718KFH1545WPT-WNウォールナット1500×450×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500450
134,200
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372727KFH1560SPT-WNウォールナット1500×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500600
129,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372736KFH1560WPT-SWシルクウッド1500×600×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500600
140,900
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372745KFH1560WPT-WHホワイト1500×600×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500600
140,900
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372754KFH1560WPT-WNウォールナット1500×600×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500600
142,800
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372770KFH1845WPT-SWシルクウッド1800×450×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800450
134,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372779KFH1845WPT-WHホワイト1800×450×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800450
134,300
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372788KFH1845WPT-WNウォールナット1800×450×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800450
136,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372797KFH1860SPT-SWシルクウッド1800×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800600
131,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372806KFH1860SPT-WHホワイト1800×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800600
131,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372815KFH1860SPT-WNウォールナット1800×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800600
133,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372824KFH1860WPT-SWシルクウッド1800×600×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800600
144,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372840KFH1860WPT-WHホワイト1800×600×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800600
144,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372849KFH1860WPT-WNウォールナット1800×600×720天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800600
146,700
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372885KFH1545SPT-SWシルクウッド1500×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500450
119,400
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372894KFH1545SPT-WHホワイト1500×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500450
119,400
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372910KFH1545SPT-WNウォールナット1500×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500450
121,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372919KFH1545T-SWシルクウッド1500×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500450
105,400
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372928KFH1545T-WHホワイト1500×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500450
105,400
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372937KFH1545T-WNウォールナット1500×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500450
107,100
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372946KFH1560SPT-SWシルクウッド1500×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500600
127,800
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372955KFH1560SPT-WHホワイト1500×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500600
127,800
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372964KFH1560T-SWシルクウッド1500×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500600
113,800
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372980KFH1560T-WHホワイト1500×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500600
113,800
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372989KFH1560T-WNウォールナット1500×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1500600
115,700
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53372998KFH1845SPT-SWシルクウッド1800×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800450
122,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373007KFH1845SPT-WHホワイト1800×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800450
122,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373016KFH1845SPT-WNウォールナット1800×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800450
124,300
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373025KFH1845T-SWシルクウッド1800×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800450
107,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373034KFH1845T-WHホワイト1800×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800450
107,700
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373050KFH1845T-WNウォールナット1800×450×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800450
109,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373059KFH1860T-SWシルクウッド1800×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800600
117,100
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373068KFH1860T-WHホワイト1800×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800600
117,100
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53373077KFH1860T-WNウォールナット1800×600×720天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上1800600
119,400
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする