ナイキ
スイングドア XC型
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
カウンターXC型に取り付け可能です。
幅(mm)
600
高さ(mm)
30
タイプ
ハイカウンター用、専用化粧パネル
奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53399020
XCSDH0660-MW
ミディアムウォールナット
耐指紋性メラミン化粧板張り
¥
116,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399029
XCSDH0660-WN
ダークウォールナット
耐指紋性メラミン化粧板張り
¥
116,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399038
XCSDL0660-H
ホワイト
メラミン化粧板張り
¥
119,800
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399047
XCSDL0660-S
シルクウッド
メラミン化粧板張り
¥
119,800
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399056
XCSDL0660-MW
ミディアムウォールナット
耐指紋性メラミン化粧板張り
¥
129,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399065
XCSDL0660-WN
ダークウォールナット
耐指紋性メラミン化粧板張り
¥
129,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399074
XCSDH0660-H
ホワイト
メラミン化粧板張り
¥
106,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399090
XCSDH0660-S
シルクウッド
メラミン化粧板張り
¥
106,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。