曜日別特売

ローカウンター XC型

ローカウンター XC型 - ナイキローカウンター XC型 - ナイキローカウンター XC型 - ナイキローカウンター XC型 - ナイキローカウンター XC型 - ナイキローカウンター XC型 - ナイキローカウンター XC型 - ナイキローカウンター XC型 - ナイキ

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

仕様配線ダクト付高さ(mm)700奥行(mm)700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401305XC1670-WMW-AMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1600天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
215,000
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401314XC1670-WWN-AWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1600天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
215,000
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401330XC1870-WMW-AMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
228,300
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401339XC1870-WWN-AWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
228,300
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401348XC1270-WMW-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1200天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
145,900
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401357XC1270-WWN-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1600天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
145,900
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401366XC1270-WMW-AMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1200天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
169,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401375XC1270-WWN-AWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1200天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
169,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401384XC1670-WMW-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1600天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
167,700
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401400XC1670-WWN-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1600天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
167,700
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401409XC1870-WMW-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401418XC1870-WWN-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
176,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする