ナイキ
コンサルティングカウンター (基本型) XC型
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
仕様
配線ダクト付
材質
天板・化粧パネル:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
高さ(mm)
1300
タイプ
基本型
奥行(mm)
1200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53399309
XC1280SPK-MW-W
1280
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
¥
502,400
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399318
XC1280SPK-WN-W
1280
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
¥
502,400
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399327
XC1680SPK-MW-W
1680
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
¥
525,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399336
XC1680SPK-WN-W
1680
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
¥
525,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399345
XC1880SPK-MW-W
1880
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
¥
530,700
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399354
XC1880SPK-WN-W
1880
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
¥
530,700
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。