ナイキ
インフォメーションカウンター XC型
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
幅(mm)
550
高さ(mm)
950
奥行(mm)
400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53399135
XC0535U-WMW-W
天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:スチール塗装仕上、巾木:ステンレス
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
¥
198,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399144
XC0535U-WWN-W
天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:スチール塗装仕上、巾木:ステンレス
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
¥
198,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399169
XC0535U-WMW-AMW
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
¥
249,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399178
XC0535U-WWN-AWN
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
¥
249,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。