曜日別特売

ハイカウンター フルオープンタイプ XC型

ハイカウンター フルオープンタイプ XC型 - ナイキハイカウンター フルオープンタイプ XC型 - ナイキハイカウンター フルオープンタイプ XC型 - ナイキハイカウンター フルオープンタイプ XC型 - ナイキハイカウンター フルオープンタイプ XC型 - ナイキハイカウンター フルオープンタイプ XC型 - ナイキハイカウンター フルオープンタイプ XC型 - ナイキハイカウンター フルオープンタイプ XC型 - ナイキ

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

付属品床固定金具1セット(2個入)高さ(mm)950タイプフルオープンタイプ奥行(mm)450内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401524XC0990NH-WMW-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:スチール塗装仕上900天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
121,600
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401540XC0990NH-WWN-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:スチール塗装仕上900天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
121,600
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401585XC1890NH-WMW-AMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り1800天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
245,400
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401594XC1890NH-WWN-AWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り1800天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
245,400
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401628XC0990NH-WMW-AMW天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り900天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
151,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401637XC0990NH-WWN-AWN天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り900天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
151,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401725XC1890NH-WMW-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:スチール塗装仕上1800天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
180,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401734XC1890NH-WWN-W天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:スチール塗装仕上1800天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
180,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする