曜日別特売

コンサルティングカウンター (連結型) XC型

コンサルティングカウンター (連結型) XC型 - ナイキコンサルティングカウンター (連結型) XC型 - ナイキコンサルティングカウンター (連結型) XC型 - ナイキコンサルティングカウンター (連結型) XC型 - ナイキコンサルティングカウンター (連結型) XC型 - ナイキコンサルティングカウンター (連結型) XC型 - ナイキ

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

仕様配線ダクト付材質天板・化粧パネル:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上高さ(mm)1300タイプ連結型奥行(mm)1200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53399449XC1280SPR-MW-W1240天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
316,500
269,800
296,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399458XC1280SPR-WN-W1240天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
316,500
269,800
296,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399467XC1680SPR-MW-W1640天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
339,200
279,800
307,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399476XC1680SPR-WN-W1640天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
339,200
279,800
307,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399485XC1880SPR-MW-W1840天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
344,800
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53399494XC1880SPR-WN-W1840天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
344,800
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする