曜日別特売

ハイカウンター (鍵付・棚付) XC型

ハイカウンター (鍵付・棚付) XC型 - ナイキハイカウンター (鍵付・棚付) XC型 - ナイキハイカウンター (鍵付・棚付) XC型 - ナイキハイカウンター (鍵付・棚付) XC型 - ナイキハイカウンター (鍵付・棚付) XC型 - ナイキハイカウンター (鍵付・棚付) XC型 - ナイキハイカウンター (鍵付・棚付) XC型 - ナイキハイカウンター (鍵付・棚付) XC型 - ナイキ

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

高さ(mm)950タイプ総扉タイプ奥行(mm)450内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401768XC1890-WMW-W錠、棚板2枚天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
191,300
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401777XC1890-WWN-W錠、棚板2枚天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
191,300
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401804XCG0990-WMW-AMW錠、棚板1枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス900天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
196,500
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401820XCG0990-WWN-AWN錠、棚板1枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス900天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
196,500
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401829XC1290-WMW-AMW錠、棚板1枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1200天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
202,000
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401838XC1290-WWN-AWN錠、棚板1枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1200天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
202,000
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401865XC1590-WMW-AMW錠、棚板2枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1500天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
227,300
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401874XC1590-WWN-AWN錠、棚板2枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1500天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
227,300
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401890XCG1290-WMW-AMW錠、棚板1枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1200天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
234,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401899XCG1290-WWN-AWN錠、棚板1枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1200天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
234,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401908XC0990-WMW-W錠、棚板1枚天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス900天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
138,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401917XC0990-WWN-W錠、棚板1枚天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス900天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
138,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401926XC1890-WMW-AMW錠、棚板2枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
255,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401935XC1890-WWN-AWN錠、棚板2枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
255,800
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401969XCG1590-WMW-AMW錠、棚板2枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1500天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
264,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53401978XCG1590-WWN-AWN錠、棚板2枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1500天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
264,500
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402005XCG1890-WMW-AMW錠、棚板2枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
297,000
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402014XCG1890-WWN-AWN錠、棚板2枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1800天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
297,000
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402048XC0990-WMW-AMW錠、棚板1枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス900天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
167,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402057XC0990-WWN-AWN錠、棚板1枚天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス900天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
167,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402066XC1290-WMW-W錠、棚板1枚天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1200天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
161,100
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402075XC1290-WWN-W錠、棚板1枚天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1200天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
161,100
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402084XC1590-WMW-W錠、棚板2枚天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1500天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
175,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53402100XC1590-WWN-W錠、棚板2枚天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス1500天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
175,100
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする