曜日別特売

ミーティングチェアー ルントruntoシリーズ

ミーティングチェアー ルントruntoシリーズ - ナイキミーティングチェアー ルントruntoシリーズ - ナイキミーティングチェアー ルントruntoシリーズ - ナイキミーティングチェアー ルントruntoシリーズ - ナイキミーティングチェアー ルントruntoシリーズ - ナイキミーティングチェアー ルントruntoシリーズ - ナイキミーティングチェアー ルントruntoシリーズ - ナイキミーティングチェアー ルントruntoシリーズ - ナイキ

3つの高さと親しみの持てるデザインで、さまざまな働く場を彩るチェアーです。
厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計により、長時間のシーティングでも快適です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
キャスター
スタッキング
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53374879E486FK-B1-BEベージュ545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374888E486FK-B1-BKブラック545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374897E486FK-B1-COFコーヒー545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374906E486FK-B1-CRキャロット545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374915E486FK-B1-FGRフォレストグリーン545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374924E486FK-B1-IBLインディゴブルー545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374940E486FK-B1-MBLミストブルー545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374949E486FK-H3-BEベージュ545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374958E486FK-H3-BKブラック545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374967E486FK-H3-COFコーヒー545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374976E486FK-H3-CRキャロット545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374985E486FK-H3-FGRフォレストグリーン545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53374994E486FK-H3-IBLインディゴブルー545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375010E486FK-H3-MBLミストブルー545×546×10708.6なし最大2脚なし
62,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375019E487FK-B1-BEベージュ620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375028E487FK-B1-BKブラック620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375037E487FK-B1-COFコーヒー620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375046E487FK-B1-CRキャロット620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375055E487FK-B1-FGRフォレストグリーン620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375064E487FK-B1-IBLインディゴブルー620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375080E487FK-B1-MBLミストブルー620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375089E487FK-H3-BEベージュ620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375098E487FK-H3-BKブラック620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375107E487FK-H3-COFコーヒー620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375116E487FK-H3-CRキャロット620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375125E487FK-H3-FGRフォレストグリーン620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375134E487FK-H3-IBLインディゴブルー620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375150E487FK-H3-MBLミストブルー620×546×107010.2なし-
72,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375274E483FKC-B1-BEベージュ620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375290E483FKC-B1-BKブラック620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375299E483FKC-B1-COFコーヒー620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375308E483FKC-B1-CRキャロット620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375317E483FKC-B1-FGRフォレストグリーン620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375326E483FKC-B1-IBLインディゴブルー620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375335E483FKC-B1-MBLミストブルー620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375344E483FKC-H3-BEベージュ620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375360E483FKC-H3-BKブラック620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375369E483FKC-H3-COFコーヒー620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375378E483FKC-H3-CRキャロット620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375387E483FKC-H3-FGRフォレストグリーン620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375396E483FKC-H3-IBLインディゴブルー620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375405E483FKC-H3-MBLミストブルー620×545×8008.8あり最大4脚
60,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375798E483FK-B1-BEベージュ620×528×7958.9なし最大4脚
61,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375807E483FK-B1-BKブラック620×528×7958.9なし最大4脚
61,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375816E483FK-B1-COFコーヒー620×528×7958.9なし最大4脚
61,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375825E483FK-B1-CRキャロット620×528×7958.9なし最大4脚
61,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375834E483FK-B1-FGRフォレストグリーン620×528×7958.9なし最大4脚
61,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375850E483FK-B1-IBLインディゴブルー620×528×7958.9なし最大4脚
61,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375859E483FK-B1-MBLミストブルー620×528×7958.9なし最大4脚
61,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375868E483FK-H3-BEベージュ620×528×7958.9なし最大4脚
61,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする