曜日別特売

LB55 背付きベンチ1800W スチール脚

LB55 背付きベンチ1800W スチール脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53349724LB55AD FM18ブラック4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53349740LB55AD FM19ライトグレー4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
119,800
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350720LB55AD FAE8ブラック4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350729LB55AD FXR1ダークグレー4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350738LB55AD FXR2グレー4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350747LB55AD FXR3イエローベージュ4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350756LB55AD FXR4ライトブラウン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350765LB55AD FXR5ブラウン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350774LB55AD FXR6ダークブラウン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350790LB55AD FXR7ピンク4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350799LB55AD FXR8レッド4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350808LB55AD FXR9オレンジ4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350817LB55AD FXS1イエロー4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350826LB55AD FXS2イエローグリーン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350835LB55AD FXS3ライムグリーン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350844LB55AD FXS4セージ4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350860LB55AD FXS5ダークブルー4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350869LB55AD FXS6パープル4251800×600×710スナッキング対策布張り地
117,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356374LB55AD PE51ブラック4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356390LB55AD PE52ライトグレー4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356399LB55AD PE53アイボリー4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356408LB55AD PE54ライトベージュ4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356417LB55AD PE55ベージュ4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356426LB55AD PE56ブラウン4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356435LB55AD PE57ピンク4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356444LB55AD PE58オレンジ4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356460LB55AD PE59イエロー4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356469LB55AD PE61イエローグリーン4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356478LB55AD PE62ライムグリーン4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53356487LB55AD PE63セージ4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
120,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358359LB55AD FXW0ダークグレー4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358368LB55AD FXW1グレー4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358377LB55AD FXW2ベージュ4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358386LB55AD FXW3ダークブラウン4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358395LB55AD FXW4インディゴ4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358404LB55AD FXW5ダークグリーン4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358420LB55AD FXW6テラコッタ4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358429LB55AD FXW7イエロー4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358438LB55AD FXW8ペールピンク4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53358447LB55AD FXW9セージ4251800×600×710布張り(インターロック)
117,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359479LB55AD PB20ネオブラック4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359515LB55AD PB24チャコールグレー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359524LB55AD PB25ベージュ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359540LB55AD PB26クリームホワイト4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359549LB55AD PB27インディゴブルー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359558LB55AD PB28オリーブグリーン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359567LB55AD PB29アプリコット4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359576LB55AD PB31イエローベージュ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359585LB55AD PB32ペールベージュ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359594LB55AD PB36イエローオーカー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
100,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする