曜日別特売

LB55 背付きベンチ1200W 木脚

LB55 背付きベンチ1200W 木脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53351709LB55ZB FM18ブラック4251200×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
152,100
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351718LB55ZB FM19ライトグレー4251200×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
152,100
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352068LB55ZB PE51ブラック4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352077LB55ZB PE52ライトグレー4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352086LB55ZB PE53アイボリー4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352095LB55ZB PE54ライトベージュ4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352104LB55ZB PE55ベージュ4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352120LB55ZB PE56ブラウン4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352129LB55ZB PE57ピンク4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352138LB55ZB PE58オレンジ4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352147LB55ZB PE59イエロー4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352156LB55ZB PE61イエローグリーン4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352165LB55ZB PE62ライムグリーン4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352174LB55ZB PE63セージ4251200×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
151,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353048LB55ZB FAE8ブラック4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353057LB55ZB FXR1ダークグレー4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353066LB55ZB FXR2グレー4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353075LB55ZB FXR3イエローベージュ4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353084LB55ZB FXR4ライトブラウン4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353100LB55ZB FXR5ブラウン4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353109LB55ZB FXR6ダークブラウン4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353118LB55ZB FXR7ピンク4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353127LB55ZB FXR8レッド4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353136LB55ZB FXR9オレンジ4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353145LB55ZB FXS1イエロー4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353154LB55ZB FXS2イエローグリーン4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353170LB55ZB FXS3ライムグリーン4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353179LB55ZB FXS4セージ4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353188LB55ZB FXS5ダークブルー4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353197LB55ZB FXS6パープル4251200×600×710スナッキング対策布張り地
149,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354500LB55ZB PB20ネオブラック4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354536LB55ZB PB24チャコールグレー4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354545LB55ZB PB25ベージュ4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354554LB55ZB PB26クリームホワイト4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354570LB55ZB PB27インディゴブルー4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354579LB55ZB PB28オリーブグリーン4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354588LB55ZB PB29アプリコット4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354597LB55ZB PB31イエローベージュ4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354606LB55ZB PB32ペールベージュ4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354615LB55ZB PB36イエローオーカー4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354624LB55ZB PB56アイボリー4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354658LB55ZB PD31セージ4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354667LB55ZB PD32ライムグリーン4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354676LB55ZB PD33イエロー4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
139,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357345LB55ZB PJ01ホワイト4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
154,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357354LB55ZB PJ02アイボリー4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
154,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357370LB55ZB PJ03サンドベージュ4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
154,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357379LB55ZB PJ04ベージュ4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
154,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357388LB55ZB PJ05イエローベージュ4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
154,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357397LB55ZB PJ06ライトブラウン4251200×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
154,700
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする