LB55 背なしベンチ 1800W スチール脚

LB55 背なしベンチ 1800W スチール脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53357047LB55BD PB21ライトブルー4251800×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)425
75,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357056LB55BD PB22ミントグリーン4251800×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)425
75,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357065LB55BD PB23ローズ4251800×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)425
75,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357108LB55BD PB27インディゴブルー4201800×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)420
75,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357178LB55BD PC44ライトブラウン4201800×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)420
75,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53357187LB55BD PC45ブラウン4201800×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)420
75,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361825LB55BD FMT4ライトブルー4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361834LB55BD FMT5ミントグリーン4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361850LB55BD FMT6ローズ4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361859LB55BD FMT7オレンジ4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361868LB55BD FMT8ライトブラウン4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361877LB55BD FMV0スモークブルー4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361886LB55BD FMV1スモークグリーン4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361895LB55BD FMV2スモークローズ4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361904LB55BD FMV3スモークオレンジ4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53361920LB55BD FMV4ブラウン4201800×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)420
92,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする