LB55 背付きベンチ1800W 木脚

LB55 背付きベンチ1800W 木脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53350878LB55ZD PJ01ホワイト4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350887LB55ZD PJ02アイボリー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350896LB55ZD PJ03サンドベージュ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350905LB55ZD PJ04ベージュ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350914LB55ZD PJ05イエローベージュ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350930LB55ZD PJ06ライトブラウン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350939LB55ZD PJ07ブラウン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350948LB55ZD PJ08ダークブラウン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350957LB55ZD PJ09ライトグレージュ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350966LB55ZD PJ10グレージュ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350975LB55ZD PJ11ライトグレー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53350984LB55ZD PJ12グレー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351000LB55ZD PJ13ダークブルー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351009LB55ZD PJ14ブルー4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351018LB55ZD PJ15ダークグリーン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351027LB55ZD PJ16グリーン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351036LB55ZD PJ17ライトグリーン4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351045LB55ZD PJ18オレンジ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351054LB55ZD PJ19ライトオレンジ4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351070LB55ZD PJ20ペールピンク4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351079LB55ZD PJ21ピンク4251800×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
161,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351824LB55ZD PE51ブラック4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351840LB55ZD PE52ライトグレー4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351849LB55ZD PE53アイボリー4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351858LB55ZD PE54ライトベージュ4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351867LB55ZD PE55ベージュ4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351876LB55ZD PE56ブラウン4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351885LB55ZD PE57ピンク4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351894LB55ZD PE58オレンジ4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351910LB55ZD PE59イエロー4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351919LB55ZD PE61イエローグリーン4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351928LB55ZD PE62ライムグリーン4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351937LB55ZD PE63セージ4251800×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352305LB55ZD FM18ブラック4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352314LB55ZD FM19ライトグレー4251800×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
163,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353206LB55ZD FAE8ブラック4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353215LB55ZD FXR1ダークグレー4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353224LB55ZD FXR2グレー4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353240LB55ZD FXR3イエローベージュ4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353249LB55ZD FXR4ライトブラウン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353258LB55ZD FXR5ブラウン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353267LB55ZD FXR6ダークブラウン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353276LB55ZD FXR7ピンク4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353285LB55ZD FXR8レッド4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353294LB55ZD FXR9オレンジ4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353310LB55ZD FXS1イエロー4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353319LB55ZD FXS2イエローグリーン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353328LB55ZD FXS3ライムグリーン4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353337LB55ZD FXS4セージ4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53353346LB55ZD FXS5ダークブルー4251800×600×710スナッキング対策布張り地
161,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする