曜日別特売

LB55 1人用コーナーイス スチール脚

LB55 1人用コーナーイス スチール脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53351210LB55LA PE51ブラック425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351219LB55LA PE52ライトグレー425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351228LB55LA PE53アイボリー425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351237LB55LA PE54ライトベージュ425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351246LB55LA PE55ベージュ425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351255LB55LA PE56ブラウン425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351264LB55LA PE57ピンク425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351280LB55LA PE58オレンジ425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351289LB55LA PE59イエロー425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351298LB55LA PE61イエローグリーン425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351307LB55LA PE62ライムグリーン425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351316LB55LA PE63セージ425600×600×710クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
105,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354685LB55LA FAE8ブラック425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354694LB55LA FXR1ダークグレー425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354710LB55LA FXR2グレー425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354719LB55LA FXR3イエローベージュ425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354728LB55LA FXR4ライトブラウン425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354737LB55LA FXR5ブラウン425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354746LB55LA FXR6ダークブラウン425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354755LB55LA FXR7ピンク425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354764LB55LA FXR8レッド425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354780LB55LA FXR9オレンジ425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354789LB55LA FXS1イエロー425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354798LB55LA FXS2イエローグリーン425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354807LB55LA FXS3ライムグリーン425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354816LB55LA FXS4セージ425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354825LB55LA FXS5ダークブルー425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53354834LB55LA FXS6パープル425600×600×710スナッキング対策布張り地
103,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355525LB55LA FM18ブラック425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355534LB55LA FM19ライトグレー425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355550LB55LA FMT4ライトブルー425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355559LB55LA FMT5ミントグリーン425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355568LB55LA FMT6ローズ425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355577LB55LA FMT7オレンジ425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355586LB55LA FMT8ライトブラウン425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355595LB55LA FMV0スモークブルー425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355604LB55LA FMV1スモークグリーン425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355620LB55LA FMV2スモークローズ425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355629LB55LA FMV3スモークオレンジ425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355638LB55LA FMV4ブラウン425600×600×710布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
114,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355839LB55LA PB20ネオブラック425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355848LB55LA PB21ライトブルー425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355857LB55LA PB22ミントグリーン425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355866LB55LA PB23ローズ425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355875LB55LA PB24チャコールグレー425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355884LB55LA PB25ベージュ425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355900LB55LA PB26クリームホワイト425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355909LB55LA PB27インディゴブルー425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355918LB55LA PB28オリーブグリーン425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355927LB55LA PB29アプリコット425600×600×710ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
97,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする