曜日別特売

片開き書庫 CW

片開き書庫 CW - ナイキ片開き書庫 CW - ナイキ片開き書庫 CW - ナイキ片開き書庫 CW - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

材質本体:スチール塗装仕上(本体)クリアーホワイト、(扉)クリアーホワイト種類片開き奥行(mm)450設置形態上置き・下置き両用ラッチラッチ内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階軒先渡しの商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
間口(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53363128CW-0311K-WW棚板2枚1050300等分布17
57,400
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363137CW-0411K-WW棚板2枚1050450等分布25
62,100
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363146CW-0307K-WW棚板1枚700300等分布17
48,900
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363155CW-0407K-WW棚板1枚700450等分布25
53,600
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする