ナイキ
片開き書庫 上置用 CW・CWS
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
材質
本体:スチール塗装仕上、
色
(本体)クリアーホワイト、(扉)クリアーホワイト
種類
片開き
奥行(mm)
450
棚段数
1
設置形態
上置き
鍵
ラッチ
ラッチ
付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363304
CW-0405K-WW
450
450
¥
47,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363320
CW-0305K-WW
450
300
¥
43,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363329
CW-0404K-WW
350
450
¥
42,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363338
CW-0304K-WW
350
300
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。