両開き書庫 ブラックタイプ CW

両開き書庫 ブラックタイプ CW - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

材質本体:スチール塗装仕上扉:ブラック/本体:ブラック種類両開き奥行(mm)450間口(mm)899棚板耐荷重(kg)等分布51(方式)インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-BまたはCWS-900B-B)をご使用ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53363374CW-0921K-BB棚板5枚2100
122,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363365CW-0911K-BB棚板2枚1050
71,700
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする