曜日別特売

両開き書庫 (ICカード錠、履歴管理機能タイプ)

両開き書庫 (ICカード錠、履歴管理機能タイプ) - ナイキ両開き書庫 (ICカード錠、履歴管理機能タイプ) - ナイキ両開き書庫 (ICカード錠、履歴管理機能タイプ) - ナイキ両開き書庫 (ICカード錠、履歴管理機能タイプ) - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

材質本体:スチール塗装仕上扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト種類両開き奥行(mm)450間口(mm)899棚板耐荷重(kg)等分布51ICカード錠、履歴管理機能つきラッチ内容量1台
注意
※ご使用できるICカードはFelica、MIFAREに対応しているカードになります。
※ICカードを登録削除するには管理者カードが必要です。
※履歴管理機能タイプで履歴を抽出する場合は地歴抽出カードが必要です。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53365018CW-0907KICPM-WW棚板1枚700
116,200
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365027CW-0911KICPM-WW棚板2枚1050
125,000
96,980
106,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365036CW-0918KICPM-WW棚板4枚1750
163,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365045CW-0921KICPM-WW棚板5枚2100
175,700
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする