ナイキ
オープン書庫 CW
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
色
ブラック
種類
オープン
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
仕上
本体:スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
等分布51
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-BまたはCWS-900B-B)の使用を推奨しております。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363164
CW-0921N-B
棚板5枚
2100
¥
99,300
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363180
CW-0911N-B
棚板2枚
1050
¥
52,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。