曜日別特売

スツール チョコンchokonシリーズ

スツール チョコンchokonシリーズ - ナイキスツール チョコンchokonシリーズ - ナイキスツール チョコンchokonシリーズ - ナイキスツール チョコンchokonシリーズ - ナイキスツール チョコンchokonシリーズ - ナイキスツール チョコンchokonシリーズ - ナイキスツール チョコンchokonシリーズ - ナイキスツール チョコンchokonシリーズ - ナイキ

オフィスにちょっと座れる場所を提供できます。
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。

寸法H(mm)450寸法D(mm)430寸法W(mm)430アジャスター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375719E510C-CHチャコール430×430×450
67,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375728E510C-IVアイボリー430×430×450
67,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375737E510FC-BKブラック430×430×450
67,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375746E510FC-COコーラル430×430×450
67,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375755E510FC-DGダークグリーン430×430×450
67,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375764E510FC-GLグレー430×430×450
67,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375780E510FC-PCピーコック430×430×450
67,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53375789E510FC-SMセサミ430×430×450
67,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする