会議用チェアー スレアsleaシリーズ

会議用チェアー スレアsleaシリーズ - ナイキ会議用チェアー スレアsleaシリーズ - ナイキ会議用チェアー スレアsleaシリーズ - ナイキ会議用チェアー スレアsleaシリーズ - ナイキ会議用チェアー スレアsleaシリーズ - ナイキ会議用チェアー スレアsleaシリーズ - ナイキ会議用チェアー スレアsleaシリーズ - ナイキ会議用チェアー スレアsleaシリーズ - ナイキ

軽量でスタイリッシュなデザインの会議用チェアーです。
背上部は持ち運びに便利な手が掛けられる形状になってます。
スタッキングタイプの会議用チェアーです。
豊富なバリエーションから、お好みの商品をお選びいただけます。
ループ脚タイプです。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用として仕様連結仕様幅(mm)510高さ(mm)778奥行(mm)553キャスターなし肘掛なし材質(脚)ハイテンションスチール丸パイプ材質(背)PP樹脂成型品脚径(mm)12.7スタッキングメモ台なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
本体質量(kg)
仕上
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53364205E430-S3ホワイトホワイト4.2塗装仕上426
15,800
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364214E430-B1ブラックブラック4.2塗装仕上426
14,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364230E431-B1-BKブラックブラック4塗装仕上430
16,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364239E431-B1-LBLライトブルーブラック4塗装仕上430
16,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364248E431F-B1-BEベージュブラック4塗装仕上430
16,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364257E431F-B1-IBLインディゴブルーブラック4塗装仕上430
16,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364266E431F-M3-BEベージュホワイト4メッキ仕上430
21,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364275E431F-M3-BKブラックホワイト4メッキ仕上430
21,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364284E431F-M3-CRキャロットホワイト4メッキ仕上430
21,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364300E431F-M3-DREディープレッドホワイト4メッキ仕上430
21,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364309E431F-M3-FGRフォレストグリーンホワイト4メッキ仕上430
21,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364318E431F-M3-IBLインディゴブルーホワイト4メッキ仕上430
21,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364327E431F-M3-MBLミストブルーホワイト4メッキ仕上430
21,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364336E430-M3ホワイトホワイト4.2メッキ仕上426
20,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364345E431F-M1-BEベージュブラック4メッキ仕上430
20,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364354E431F-M1-BKブラックブラック4メッキ仕上430
20,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364370E431F-M1-CRキャロットブラック4メッキ仕上430
20,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364379E431F-M1-DREディープレッドブラック4メッキ仕上430
20,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364388E431F-M1-FGRフォレストグリーンブラック4メッキ仕上430
20,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364397E431F-M1-IBLインディゴブルーブラック4メッキ仕上430
20,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364406E431F-M1-MBLミストブルーブラック4メッキ仕上430
20,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364415E430-M1ブラックブラック4.2メッキ仕上426
18,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364424E431-B1-BGベージュブラック4塗装仕上430
16,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364440E431-B1-NBLネイビーブルーブラック4塗装仕上430
16,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364449E431-B1-YGRイエローグリーンブラック4塗装仕上430
16,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364458E431F-B1-BKブラックブラック4塗装仕上430
16,200
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364467E431F-B1-CRキャロットブラック4塗装仕上430
16,200
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364476E431F-B1-DREディープレッドブラック4塗装仕上430
16,200
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364485E431F-B1-FGRフォレストグリーンブラック4塗装仕上430
16,200
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53364494E431F-B1-MBLミストブルーブラック4塗装仕上430
16,200
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378494E431F-S3-CRキャロットホワイト4塗装仕上430
17,400
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378510E431F-S3-MBLミストブルーホワイト4塗装仕上430
17,400
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378519E431-S3-LBLライトブルーホワイト4塗装仕上430
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378528E431-S3-YGRイエローグリーンホワイト4塗装仕上430
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378589E431F-S3-BEベージュホワイト4塗装仕上430
17,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378598E431F-S3-BKブラックホワイト4塗装仕上430
17,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378607E431F-S3-DREディープレッドホワイト4塗装仕上430
17,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378616E431F-S3-FGRフォレストグリーンホワイト4塗装仕上430
17,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378625E431F-S3-IBLインディゴブルーホワイト4塗装仕上430
17,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378634E431-S3-BGベージュホワイト4塗装仕上430
17,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378650E431-S3-BKブラックホワイト4塗装仕上430
17,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378659E431-S3-NBLネイビーブルーホワイト4塗装仕上430
17,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378668E432F-M3-BEベージュベージュ4.3メッキ仕上430
24,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378677E432F-M3-BKブラックブラック4.3メッキ仕上430
24,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378686E432F-M3-CRキャロットキャロット4.3メッキ仕上430
24,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378695E432F-M3-DREディープレッドディープレッド4.3メッキ仕上430
24,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378704E432F-M3-FGRフォレストグリーンフォレストグリーン4.3メッキ仕上430
24,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378720E432F-M3-IBLインディゴブルーインディゴブルー4.3メッキ仕上430
24,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378729E432F-M3-MBLミストブルーミストブルー4.3メッキ仕上430
24,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53378738E432-M3-BGベージュベージュ4.3メッキ仕上430
24,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする