曜日別特売

会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型)

会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) - ナイキ会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) - ナイキ

カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
LAN配線や電源コンセントを収納できる配線ボックス付。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)720タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26内容量1台
注意
※ワイド天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全232種類を絞り込む
幅(mm)
232種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
付属品
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53365054BTMP4212H-BWN天板:ダークウォールナット/本体:ブラック4200×1200×720配線ボックス、横渡配線フック(12個)天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:40角スチール塗装仕上4200
431,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365070BTMP4212H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト4200×1200×720配線ボックス、横渡配線フック(12個)天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:40角スチール塗装仕上4200
431,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365079BTMP1275HC-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1200×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
97,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365088BTMP1275HC-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1200×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
97,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365097BTMP1275HC-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1200×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
97,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365106BTMP1275HC-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック1200×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
97,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365115BTMP1275HC-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1200×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
97,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365124BTMP1275HC-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
97,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365140BTMP1275HC-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
97,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365149BTMP1275HC-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1200×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
97,900
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365158BTMP1575H-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1500×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365167BTMP1575H-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック1500×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365176BTMP1575H-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1500×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365185BTMP1575H-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1500×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
94,400
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365194BTMP1275H-BHP天板:ホワイト/本体:ブラック1200×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
114,000
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365210BTMP1275H-BMWP天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1200×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
114,000
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365219BTMP1275H-BSP天板:シルクウッド/本体:ブラック1200×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
114,000
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365228BTMP1275H-BWNP天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1200×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
114,000
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365237BTMP1275H-WHP天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
114,000
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365246BTMP1275H-WMWP天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
114,000
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365255BTMP1275H-WSP天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
114,000
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365264BTMP1275H-WWNP天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1200
114,000
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365280BTMP1575HC-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
106,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365289BTMP1575HC-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
106,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365298BTMP1575HC-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
106,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365307BTMP1575HC-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
106,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365316BTMP1575HC-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
106,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365325BTMP1575HC-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
106,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365334BTMP1575HC-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
106,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365350BTMP1575HC-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
106,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365359BTMP1590H-BMW天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1500×900×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
113,500
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365368BTMP1590H-BWN天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1500×900×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
113,500
87,980
96,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365377BTMP1590HC-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
114,400
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365386BTMP1590HC-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1500×900×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
114,400
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365395BTMP1590HC-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1500×900×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
114,400
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365404BTMP1590HC-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
114,400
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365420BTMP1590HC-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
114,400
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365429BTMP1590HC-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×900×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
114,400
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365438BTMP1590HC-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×900×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
114,400
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365447BTMP1590HC-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト1500×750×720リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
114,400
88,980
97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365465BTMP1590H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×900×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
113,500
87,980
96,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365474BTMP2412H-BCA天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック2400×1200×720配線ボックス、横渡配線フック(8個)天板:メラミン化粧板張りABSエッジ、脚部:40角スチール塗装仕上2400
221,900
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365490BTMP2412H-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック2400×1200×720配線ボックス、横渡配線フック(8個)天板:メラミン化粧板張りABSエッジ、脚部:40角スチール塗装仕上2400
221,900
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365499BTMP2412H-BSO天板:サンドオーク/本体:ブラック2400×1200×720配線ボックス、横渡配線フック(8個)天板:メラミン化粧板張りABSエッジ、脚部:40角スチール塗装仕上2400
221,900
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365508BTMP2412H-WCA天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト2400×1200×720配線ボックス、横渡配線フック(8個)天板:メラミン化粧板張りABSエッジ、脚部:40角スチール塗装仕上2400
221,900
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365517BTMP2412H-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト2400×1200×720配線ボックス、横渡配線フック(8個)天板:メラミン化粧板張りABSエッジ、脚部:40角スチール塗装仕上2400
221,900
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365526BTMP2412H-WSO天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト2400×1200×720配線ボックス、横渡配線フック(8個)天板:メラミン化粧板張りABSエッジ、脚部:40角スチール塗装仕上2400
221,900
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365535BTMP1575H-BHP天板:ホワイト/本体:ブラック1500×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
117,200
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365544BTMP1575H-BMWP天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1500×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
117,200
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53365560BTMP1575H-BSP天板:シルクウッド/本体:ブラック1500×750×720配線ボックス、横渡配線フック(4個)天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上1500
117,200
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする